Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT 324 125mm K 40 ger. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT 324 125mm K 40 ger. Klingspor
Schleifmopteller SMT 324 125mm K 40 ger. Klingspor
Schleifmopteller SMT 324 125mm K 40 ger. Klingspor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014855202737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014855202737
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleifmopteller

SMT 324 Extra Glasgewebeteller mit Gewebelamellen aus Zirkonkorund mit Kunstharzbindung. Universalschleifmopteller für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl. Für die Entfernung von Schweißnähten und Graten. Normbohrung 22,23 mm. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Stahl eine anschließende Edelstahlbearbeitung nicht mehr zulässt – Zerstörung der Edelstahl-Legierung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Extra, Klingspor, 324, SMT
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 2,27*
2 Tage
168
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,70*
€ 2,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,38*
Lager 7
253
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,45*
4 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.