Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning
Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning
Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning
Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning
Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning
Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning
Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning
Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014651502635
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50263
EAN/GTIN:
     4014651502635
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
DUSPOL® digital
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD/LED | LED/LCD
Durchgangsprüfung:
gelbe LED | LED, gelb/Summer
Polaritätsprüfung:
LCD | LED
Anzeigestufen:
1–1000 V AC TRUE RMS/1200 V DC
Drehfeldprüfung:
grüne LED | LED, grün
Phasenprüfung:
rote LED | LED, rot
Lastzuschaltung:
ja
Widerstandsmessung:
LCD
Diodenprüfung:
LCD
Frequenzmessung:
LCD
Modell:
DUSPOL® digital
Schutzart:
IP 65
Batteriebestückung:
2 x Micro AAA/LR03
Messstellenbeleuchtung:
ja
Messkategorie:
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Messverfahren:
TRUE RMS
Widerstand:
0,1 kOhm–300 kOhm
Frequenz:
1–1000 Hz
Gleichspannung:
1–1200 V
Wechselspannung:
1–1000 V
Vibrationsalarm:
ja
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 73,31*
€ 81,90*
1
€ 4,00*
ab € 73,62*
€ 81,98*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 73,98*
€ 82,64*
1
€ 4,80*
ab € 74,68*
€ 83,04*
Lager 7
171
1
€ 4,79*
ab € 75,40*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,2392*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
6103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.