Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288182180
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3064020020
EAN/GTIN:
     4013288182180
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, zähhart Ausführung: Mit zähharten Bits. Knarre passend für Steckschlüssel-Einsätze mit Sechskant. Steckschlüssel-Einsatz-Aufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf. Mit Kraftform-Griff und Rändelrad für schnelles Schrauben. Anwendung: Zähharte Bits für den universellen Einsatz. Satzinhalt: 1 Bit-Handhalter 1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1 1 Nuss-Ratsche Zyklop Mini 2 Knarre 9 Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4" und Sechskantantrieb 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 6 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40 1 Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9631459
Ausführung:
27-teilig
EDE_Wx:
3064020020
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064020020
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bit-satz wera, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, Kraftform, Wera, Kompakt, Betätigungswerkzeug, Kraftform Kompakt, Zyklop-Betätigungswerkzeug, 3064020020, 64020020
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9693
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,70519*
€ 2,04519*
1 Tag
9693
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,73741*
€ 2,10149*
7 Tage
8667
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,80926*
€ 2,15926*
1 Tag
7614
27
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,90593*
€ 2,26593*
Lager 7
7398
27
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,03778*
€ 2,41778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 2,41778*
€ 2,87716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34778*
€ 2,79386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30778*
€ 2,74626
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03778*
€ 2,42496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 65,28006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073230001
ab € 19,00*
Zubehör
Wera
05003660001
ab € 20,80*
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.