Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288168115 Herst.-Nr.: 05073645001 EAN/GTIN: 4013288168115 |
| |
|
|  |  |
 | Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10-teilig 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼": 1/4" x 87 mm 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 Z Bits: 4x25 mm, 5x25 mm Viel Werkzeug auf kleinstem Raum. Die Sortierung nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Bits. Die Wera Bit-Ratsche. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. 05073645001 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Universal-Ratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, umschaltknarre 1/4, bit-check, bit-werkzeug, bitsatz, knarre, mehrzweck, werkzeugsatz, werkzeugset, bit, coded, color, colour, mini, ratchet, set |
|  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,35* | € 31,70* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,27* | € 33,93* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,03* | € 34,07* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 27,08* | € 34,08* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 27,23* | € 34,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|