Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE slim PH/S 1x 80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher VDE slim PH/S 1x 80mm Wera
Schraubendreher VDE slim PH/S 1x 80mm Wera
Schraubendreher VDE slim PH/S 1x 80mm Wera
Schraubendreher VDE slim PH/S 1x 80mm Wera
Schraubendreher VDE slim PH/S 1x 80mm Wera
Schraubendreher VDE slim PH/S 1x 80mm Wera
Schraubendreher VDE slim PH/S 1x 80mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288160201
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006380001
EAN/GTIN:
     4013288160201
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Wera slim
Weitere Informationen:
Größe:
PH/S 1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde phillips-schraubendreher, PH, Phillips/Schlitz, slim, Wera, Phillips, VDE-PlusMinus-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.