Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Steckschlüssel 2,5mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektr.-Steckschlüssel 2,5mm Wera
Elektr.-Steckschlüssel 2,5mm Wera
Elektr.-Steckschlüssel 2,5mm Wera
Elektr.-Steckschlüssel 2,5mm Wera
Elektr.-Steckschlüssel 2,5mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288032317
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     "2069-2,5
EAN/GTIN:
     4013288032317
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Außensechskant-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
157 mm
Schlüsselweite:
2,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, 6kant-steckschlüssel 2,5mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wera, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,89*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,05*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 3,78*
€ 5,08*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,08*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118108001
ab € 5,89*
Ähnlich
Wera
05118109001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05118110001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera
05118114001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05118116001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05118118001
ab € 3,71*
Ähnlich
Wera
05118120001
ab € 3,71*
Ähnlich
Wera
05118122001
ab € 3,79*
Ähnlich
Wera
05118124001
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.