Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Schraubendreher 0,9mm 6kt. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektr.-Schraubendreher 0,9mm 6kt. Wera
Elektr.-Schraubendreher 0,9mm 6kt. Wera
Elektr.-Schraubendreher 0,9mm 6kt. Wera
Elektr.-Schraubendreher 0,9mm 6kt. Wera
Elektr.-Schraubendreher 0,9mm 6kt. Wera
Elektr.-Schraubendreher 0,9mm 6kt. Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288032089
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     "2054-0,9
EAN/GTIN:
     4013288032089
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
mit Hex-Plus-Geometrie
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
137 mm
Schlüsselweite:
0,9 mm
Klingenlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, innen 6kant-steckschlüssel, torx uhrmacher-schraubendreher, sechskant-steckschlüssel wera, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Sechskantschraubenzieher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher, Sechskant-Schraubenzieher, Sechskantschraubendreher
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,38*
Lager 7
131
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,61*
€ 3,42*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,42*
1 Tag
162
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,45*
6 Tage
192
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118074001
ab € 2,93*
Ähnlich
Wera
05118060001
ab € 2,75*
Ähnlich
Wera
05118064001
ab € 2,13*
Ähnlich
Wera
05118066001
ab € 2,03*
Ähnlich
Wera
05118076001
ab € 2,84*
Ähnlich
Wera
05118075001
ab € 2,84*
Ähnlich
Wera
05118068001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05118070001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05118072001
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.