Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Schraubendreher 3 x0,5 x80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektr.-Schraubendreher 3 x0,5 x80mm Wera
Elektr.-Schraubendreher 3 x0,5 x80mm Wera
Elektr.-Schraubendreher 3 x0,5 x80mm Wera
Elektr.-Schraubendreher 3 x0,5 x80mm Wera
Elektr.-Schraubendreher 3 x0,5 x80mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288031914
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     "2035-0,5 X3 X80
EAN/GTIN:
     4013288031914
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
177 mm
Klingenbreite:
3,0 mm
Klingenstärke:
0,50 mm
Klingenlänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, esd-schlitz-schraubendreher 3x80, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, Handwerkzeug, Schraubenzieher, Handschraubenzieher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,43*
1 Tag
172
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,48*
5 Tage
179
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 2,52*
Lager 7
146
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,92*
€ 2,57*
1 Tag
172
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118012001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05118014001
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.