Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN3126 E6,3 T15x 89mm zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 T15x 89mm zähhart Wera
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 T15x 89mm zähhart Wera
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 T15x 89mm zähhart Wera
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 T15x 89mm zähhart Wera
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 T15x 89mm zähhart Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288030566
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     867/4Z-15x89
EAN/GTIN:
     4013288030566
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
ohne Bohrung Wera
Weitere Informationen:
Größe:
T 15
Gesamtlänge:
89 mm
Länge:
89 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
312
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,89*
1 Tag
312
20
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,90*
Lager 7
265
1
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 3,93*
1 Tag
361
1
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 3,94*
5 Tage
361
1
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060186001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05060188001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05060189001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05060190001
ab € 2,68*
Ähnlich
Wera
05060191001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05060192001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05332600001
ab € 3,74*
Ähnlich
Wera
05060185001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05060194001
ab € 5,03*
Ähnlich
Wera
05060193001
ab € 3,96*
Ähnlich
RS Pro
769096
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.