Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 5mm geflochten weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil 5mm geflochten weiss
PP-Seil 5mm geflochten weiss
PP-Seil 5mm geflochten weiss
PP-Seil 5mm geflochten weiss
PP-Seil 5mm geflochten weiss
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645043877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500492
EAN/GTIN:
     4011645043877
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
5,0 mm
Abmessungen:
250 x 67 mm
max. Tragkraft:
50 kg
Meter/Rolle:
100
Fach:
1236
in Baustein:
1, 2
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil 100 m, Seile, weiß, Rollenware, geflochten, Polypropylen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 24,67*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,39*
€ 24,67*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 18,24*
€ 24,67*
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 24,67*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 20,81*
€ 27,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1839* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.