Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. weiss 5,0mm Ro.100m (250x 67)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. weiss 5,0mm Ro.100m (250x 67)
PP-Seil gefl. weiss 5,0mm Ro.100m (250x 67)
PP-Seil gefl. weiss 5,0mm Ro.100m (250x 67)
Artikel-Nr.:
     4012-793557
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500492
EAN/GTIN:
     4011645043877
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 67 mm
max. kg:
50
Rolle:
100 m
Fach:
1236
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
1200500492
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 24,64*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 19,34*
€ 25,93*
€ 4,90*
ab € 18,26*
€ 25,93*
€ 4,80*
ab € 19,75*
€ 26,61*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 22,30*
€ 29,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1829* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.