Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlk. DIN766-A 6x18 Rostfrei 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlk. DIN766-A 6x18 Rostfrei 30 m
Stahlk. DIN766-A 6x18 Rostfrei 30 m
Stahlk. DIN766-A 6x18 Rostfrei 30 m
Stahlk. DIN766-A 6x18 Rostfrei 30 m
Stahlk. DIN766-A 6x18 Rostfrei 30 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645033656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300394
EAN/GTIN:
     4011645033656
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette
Edelstahl-Schweißkette, Form und Maße nach DIN 766, gerade Form A, Edlestahl 1.4401, Bundware Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden! Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Tragfähigkeit und Bruchkraft sind hier nicht geprüft, sie dienen ausschließlich als Richtwerte.
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
b:
20,0 mm
Artikel:
A 60
max. Tragkraft:
350 kg
t:
18,5 mm
kg je Bund:
22,5
Meter / Bund:
30
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette 30m, edelstahlkette, edelstahlkette pösamo, 1.4401, 766, gerade, Bundware, Edelstahl, DIN, Form, 763/DIN, Schweißketten, Schweißkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 16,14*
€ 18,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 376,4601*
€ 427,7301*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 375,5502*
€ 428,73*
3 Tage
33
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 431,2611*
€ 489,231*
3 Tage
60
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 443,32*
€ 502,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,7301*
€ 508,99882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,26*
€ 497,7294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 399,0402*
€ 474,85784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,45*
€ 464,6355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 382,8102*
€ 455,54414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 376,4601*
€ 447,98752
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 12,54867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.