Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kordel farbig sortiert1,3mmx100m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Kordel farbig sortiert1,3mmx100m auf Spule
PP-Kordel farbig sortiert1,3mmx100m auf Spule
PP-Kordel farbig sortiert1,3mmx100m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645022407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2400800027
EAN/GTIN:
     4011645022407
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polypropylen-Kordel

Lieferung: Auf Spule. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Ø:
1,3 mm
max. Tragkraft:
4 kg
Fach:
605
in Baustein:
1
Meter / Spule:
100
kg je Spule:
0,08
udf_EDE_Katalog:
30308594
Spule:
100 m
ø:
1,3 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645022407
Herstellerartikelnummer:
2400800027
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
4
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Kordel, Seil, (Textil), Kordeln, Schnur, Befestigungstechnik, Polypropylen, Polypropylen-Kordel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,69*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,71*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,59*
€ 3,79*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,03*
1
€ 9,80*
ab € 2,79*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0259* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.