Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlk. C6 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlk. C6 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200)
Rundstahlk. C6 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200)
Rundstahlk. C6 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200)
Rundstahlk. C6 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200)
Rundstahlk. C6 verz. DIN5685 Ro.30m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300125
EAN/GTIN:
     4011645004113
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 6mm
rundstahlkette din 5685
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C, galvanisch verzinkt, Rollenware

Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15 003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten genutzt werden. C 30 = theoretische Bruchkraft der Kette 360 kg = 45 kg 8 = (8-fache Sicherheit) Preise per Meter, netto.

Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
b:
24,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
Artikel:
C 60
max. Tragkraft:
160 kg
t:
42,0 mm
Fach:
73
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
30
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, 5685, Rollenware, verzinkt, gerade, Form, galvanisch, Schweißketten, Schweißkette, DIN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
510
30
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,75*
7 Tage
510
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,77*
30
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 2,82*
Lager 7
434
30
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 2,83*
4 Tage
510
30
€ 6,99*
ab € 2,44*
€ 3,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 84,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.