Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlk A6 verz. DIN5685 Ro.30m(250x200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlk A6 verz. DIN5685 Ro.30m(250x200
Rundstahlk A6 verz. DIN5685 Ro.30m(250x200
Rundstahlk A6 verz. DIN5685 Ro.30m(250x200
Rundstahlk A6 verz. DIN5685 Ro.30m(250x200
Rundstahlk A6 verz. DIN5685 Ro.30m(250x200
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645002492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300383
EAN/GTIN:
     4011645002492
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 6mm
rundstahlkette din 5685
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form A, galvanisch verzinkt, Rollenware Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15 003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten genutzt werden. Beispiel: A 30 theoretische Bruchkraft der Kette 360 kg = 45 kg, 8 = (8-fache Sicherheit).
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
b:
23,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
Artikel:
A 60
max. Tragkraft:
160 kg
t:
24,0 mm
je Rolle:
22,23 kg
Fach:
74
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
30
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, 5685, Rollenware, verzinkt, gerade, Form, galvanisch, Schweißketten, Schweißkette, DIN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
30
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,16*
30
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 3,17*
7 Tage
60
30
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,22*
Lager 7
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,29*
4 Tage
60
30
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 3,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 98,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.