Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x100mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x100mm Wiha
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x100mm Wiha
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x100mm Wiha
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x100mm Wiha
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x100mm Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995006914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00691
EAN/GTIN:
     4010995006914
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

• Runde Klinge • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • ChromTop®-Spitze • SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff • Abrollschutz • Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
udf_EDE_Katalog:
29332322
Herstellerartikelnummer:
691
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Markenname:
Wiha
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,51*
€ 3,23*
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,70*
4 Tage
103
1
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 3,76*
1 Tag
452
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 3,82*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 3,12*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.