Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl. Präzis. 160x2,5x20 Z56 TF-neg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägebl. Präzis. 160x2,5x20 Z56 TF-neg.
HW Kreissägebl. Präzis. 160x2,5x20 Z56 TF-neg.
HW Kreissägebl. Präzis. 160x2,5x20 Z56 TF-neg.
HW Kreissägebl. Präzis. 160x2,5x20 Z56 TF-neg.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010912838499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010912838499
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
HW-Kreissägeblatt TF-negativ

Für Nicht-Eisen-Metalle. Mit negativem Spanwinkel vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungskappsägen mit pendelndem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Spezielle Zahnform verhindert ein Zusetzen der Zahnzwischenräume und verbessert den Spanauswurf.

Geeignet für Typ: AEG, Atlas Copco, Einhell, Fein, Felisatti, Festool, Haffner, Hanseatic, Hitachi, Holz Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Rotwerk, Ryobi, Scheer, Uniropa
Weitere Informationen:
B:
2,5 mm
Ø D:
160 mm
Ø d:
20 mm
Form:
TF-negativ
NL:
Z:
56
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, Kreissägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 62,68*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,37*
€ 63,69*
€ 4,90*
ab € 66,62*
€ 86,00*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 75,07*
€ 94,05*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 78,80*
€ 97,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.