Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel D133 75mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel D133 75mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel D133 75mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel D133 75mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886640128
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 75
EAN/GTIN:
     4010886640128
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag- maulschlüssel 75mm
schlag-maulschlüssel gedore
Gedore
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Schlüsselweite:
75 mm
Maulstärke:
31,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Handwerkzeug, Schlagmaul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schlagschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 47,20*
€ 56,55*
3 Tage
29
€ 5,90*
ab € 86,50*
€ 102,45*
Lager 7
25
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 104,50*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 89,98*
€ 106,06*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 92,54*
€ 108,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 70
ab € 71,44*
Ähnlich
Gedore
133 80
ab € 96,68*
Ähnlich
Gedore
133 85
ab € 110,15*
Ähnlich
Gedore
133 90
ab € 140,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.