| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4009076612014 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6612011 EAN/GTIN: 4009076612014 |
| | |
|
| | |
| Super-Das Original Multifunktionsspray • Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel • Sehr gute Schmiereigenschaften (VKA = 2400 N) • Hohe Feuchtigkeitsverdrängung • Ohne Feststoffe • Silikonfrei, keine Verharzung • Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion • Gutes Kriechvermögen • Universell anwendbar für Industrie und Gewerbe • Anwendungstemperatur: –40 °C bis +180 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | udf_EDE_Katalog: | 29315081 | Inhalt: | 0,5 l | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, kriechöl caramba, kontaktreiniger, Caramba-Super-Multifunktionsspray, Multi-Spray, Super-Multifunktionsspray, Multifunktions-Spray, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 6 | | € 4,79* | ab € 6,35* | € 8,15* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 6,41* | € 8,22* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,47* | € 8,41* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 6,58* | € 8,44* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 8,90* | ab € 7,03* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|