| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4009076464040 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009076464040 |
| | |
|
| | |
| Caramba Kettenspray Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Antriebsketten von Zweirädern. Dringt aufgrund guter Kriech- und Benetzungseigenschaften bis an alle Schmierstellen der Kette vor. Weiße Einfärbung ermöglicht Sichtkontrolle der Schmierung. Schützt auf Grund neuer Rezeptur noch sicherer und langanhaltender vor Korrosion. Abschleuderfester Schmierfilm hält selbst höchsten Umlaufgeschwindigkeiten stand. Spezielle Additive vermindern Dehnung, Reibung und Verschleiß. O-, X-, und Z-Ring verträglich. Hervorragender Schutz im Straßen- und Geländeeinsatz. Mit optimierter Rezeptur! Verbesserter Schutz = Längere Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 300-ml-Spraydose | Farbe: | transparent | GHS: | GHS02 GHS07 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 6 | | € 4,79* | ab € 5,35* | € 6,97* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,50* | ab € 5,40* | € 7,03* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 5,58* | € 7,27* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 5,61* | € 7,30* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01784* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|