Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Zwinge EHZ 300x100mm 2K-Griff Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhand-Zwinge EHZ 300x100mm 2K-Griff Bessey
Einhand-Zwinge EHZ 300x100mm 2K-Griff Bessey
Einhand-Zwinge EHZ 300x100mm 2K-Griff Bessey
Einhand-Zwinge EHZ 300x100mm 2K-Griff Bessey
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158030661
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EHZ30-2K
EAN/GTIN:
     4008158030661
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Stahl
Weitere Informationen:
Ausladung:
100 mm
Spannweite:
300 mm
Gleitschiene:
19,5 x 9,5 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 6,90*
ab € 29,32*
€ 35,01*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 29,31*
€ 35,04*
6
€ 4,90*
ab € 29,91*
€ 35,07*
Lager 7
27
1
€ 4,79*
ab € 29,48*
€ 35,29*
6 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 30,56*
€ 36,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 8,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ60-2K
ab € 35,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.