Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter 10 mm, 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahnkranzbohrfutter 10 mm, 1/2
Zahnkranzbohrfutter 10 mm, 1/2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430427625
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635072000
EAN/GTIN:
     4007430427625
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter metabo
zahnkranzbohrfutter
1000-fach bewährt
Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Innengewinde:
1/2"-20 UNF
Spannweite:
1 - 10 mm
Außen-Ø:
33.3 mm
Länge geschlossen:
61 mm
Länge Verpackung:
12.200 cm
Breite Verpackung:
4.700 cm
Höhe Verpackung:
4.100 cm
Bruttogewicht:
0.240 kg
Schlüsselgröße:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,79*
€ 23,81*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,98*
€ 23,84*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,12*
€ 25,63*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 26,39*
1
€ 4,90*
ab € 13,80*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.