Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifblätter 93x230 mm P 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 Schleifblätter 93x230 mm P 120
10 Schleifblätter 93x230 mm P 120
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430411112
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624484000
EAN/GTIN:
     4007430411112
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
z.B.zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten

Weitere Informationen:
Abmessungen:
93 x 230 mm
Körnung:
P 120
Länge Verpackung:
25.500 cm
Breite Verpackung:
9.600 cm
Höhe Verpackung:
1.700 cm
Bruttogewicht:
0.118 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,19*
€ 4,61*
7 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 4,66*
3 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,55*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 5,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.