Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007430217943 Herst.-Nr.: 626155000 EAN/GTIN: 4007430217943 |
| |
|
| | |
| Selbstschärfendes Keramikkorn für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand Herausragende Ergebnisse beim Flächenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet. Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff Keramik-Fiberscheiben erzielen ihre beste Leistung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck. Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! Zum Spannen der Keramik-Fiberschleifscheiben werden die Stützteller mit Kühlrippen empfohlen (z.B. Ø 125 mm, 623291000) Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen: | | Körnung: | P 36 | Max. Drehzahl: | 12200 /min | Länge Verpackung: | 12.500 cm | Breite Verpackung: | 12.500 cm | Höhe Verpackung: | 5.800 cm | Bruttogewicht: | 0.037 kg | Durchmesser x Bohrung: | 125 x 22.23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt metabo 125 mm, exzenter schleifscheibe, metabo exzenterschleifblatt |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,63* | € 2,18* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,30* | € 2,23* | | | | Lager 7 | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,62* | € 2,34* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,97* | € 2,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,80* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|