Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Säbelsägeblatt Mauerstein 240x1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Säbelsägeblatt Mauerstein 240x1,5 mm
1 Säbelsägeblatt Mauerstein 240x1,5 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430168283
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631916000
EAN/GTIN:
     4007430168283
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt
säbelsägeblatt
Für jede Spezialanwendung das optimale Säbelsägeblatt. Passend für Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hitachi, Milwaukee, Porter Cable, Skil ...

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
240 mm
Dicke:
1.5 mm
Zahnteilung:
12,7 mm/ 2 TPI
Länge Verpackung:
29.000 cm
Breite Verpackung:
5.000 cm
Höhe Verpackung:
0.300 cm
Bruttogewicht:
0.071 kg
Materialeignung:
Mauerstein / Ziegelstein / Porenbeton / Zementverbundplatten / für Materialdicken < 150 mm
Materialausführung:
HM
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 240mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 24,94*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,58*
€ 25,05*
7 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 18,38*
€ 25,28*
5 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 22,26*
€ 29,62*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,96*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.