Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifsch.CURVE L 125mm K 40 gerade Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifsch.CURVE L 125mm K 40 gerade Pferd
Fächerschleifsch.CURVE L 125mm K 40 gerade Pferd
Fächerschleifsch.CURVE L 125mm K 40 gerade Pferd
Fächerschleifsch.CURVE L 125mm K 40 gerade Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220790175
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PFR 125 Z 40 SGP-CUR
EAN/GTIN:
     4007220790175
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Ø 125 mm, radial
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
40
Kehlnahtbreite:
> 8 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
für Kehlnahtbreite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe k40 125mm pferd, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Polifan®-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, 125, mm, CURVE, POLIFAN®-Fächerschleifscheibe, Ø, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
149
€ 4,79*
ab € 7,93*
€ 11,33*
€ 9,80*
ab € 7,97*
€ 11,45*
€ 9,80*
ab € 8,00*
€ 11,45*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.