Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifsch.CURVE M 125mm K 40 gerade Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifsch.CURVE M 125mm K 40 gerade Pferd
Fächerschleifsch.CURVE M 125mm K 40 gerade Pferd
Fächerschleifsch.CURVE M 125mm K 40 gerade Pferd
Fächerschleifsch.CURVE M 125mm K 40 gerade Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220790151
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PFR 125 Z 40 SGP-CUR
EAN/GTIN:
     4007220790151
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Ø 125 mm, radial
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
40
Kehlnahtbreite:
> 5 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
für Kehlnahtbreite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe k40 125mm pferd, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Polifan®-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, 125, mm, CURVE, POLIFAN®-Fächerschleifscheibe, Ø, radial
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,07*
€ 7,21*
1 Tag
319
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,63*
4 Tage
174
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,64*
5 Tage
5316
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 7,68*
Lager 7
271
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,05*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.