Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifsch. STRONG 125mm K 50 gewölbt Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifsch. STRONG 125mm K 50 gewölbt Pferd
Fächerschleifsch. STRONG 125mm K 50 gewölbt Pferd
Fächerschleifsch. STRONG 125mm K 50 gewölbt Pferd
Fächerschleifsch. STRONG 125mm K 50 gewölbt Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220777893
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PFC125Z50SGP
EAN/GTIN:
     4007220777893
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Ø 125 mm, gewölbt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
50
Stahl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd ø125, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Polifan®-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, 125, mm, POLIFAN®-Fächerschleifscheibe, Ø, gewölbt, STRONG
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,45*
€ 7,66*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 7,89*
1 Tag
77
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,08*
5 Tage
5107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,70*
€ 8,12*
Lager 7
65
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,56*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.