Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A60PSG 50x1,1x 6mm ger. Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe A60PSG 50x1,1x 6mm ger. Pferd
Trennscheibe A60PSG 50x1,1x 6mm ger. Pferd
Trennscheibe A60PSG 50x1,1x 6mm ger. Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220165669
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     "EHT 50-1,1 A60P SG
EAN/GTIN:
     4007220165669
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Klein-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bohrung:
6 mm
max. Drehzahl:
30600 min-1
Ø x Stärke:
50 x 1,1 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, mini-trennscheibe 50x1x6, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe 6mm, Trennschleifscheibe, Schleifscheiben, Werkzeug, Trennschleifscheiben, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, Schleifscheibe, Schleifmittel, Schleifkörper
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6084
50
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 1,68*
4 Tage
75
50
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,79*
6 Tage
12810
50
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 1,80*
11 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 1,80*
Lager 7
258
1
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33510000
ab € 7,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33511000
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.