Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe Form G f. 7x13 K150 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifkappe Form G f. 7x13 K150 Pferd
Schleifkappe Form G f. 7x13 K150 Pferd
Schleifkappe Form G f. 7x13 K150 Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220151129
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PC 07 G A150
EAN/GTIN:
     4007220151129
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Spitzkegelform
Spitzkegelschleifkappe
Walzenkegelschleifkappe
Form G, 7 x 13 mm
Weitere Informationen:
Ø x Höhe:
7 x 13 mm
Form:
G
Körnung:
150
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
empf. Drehzahl:
30000 min-1
Weitere Suchbegriffe: schleifkappen pferd, schleifkappe 7x12, schleifkappe spitzkegelform, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schleifband, Schleifmittel, Schleifkörper, Schleifbänder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6064
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,61*
2 Tage
97
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,62*
4 Tage
6114
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5002*
€ 0,621*
6 Tage
6236
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,64*
Lager 7
82
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.