Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007220007112 Herst.-Nr.: 62211300 EAN/GTIN: 4007220007112 |
| |
|
| | |
| Schruppscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung SG-ELASTIC CERAMIC Ausführung: Keramikkorn (CO24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für sehr hohe Standzeiten und Schleifleistung. Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für die universelle Edelstahlbearbeitung. Ideal für Flächenschliff, Schweiß- und Kehlnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Ausfugen. Weitere Informationen: | | Ø x Stärke: | 115 x 7,2 mm | max. Drehzahl: | 13300 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,17* | € 5,06* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,21* | € 5,13* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,16* | € 5,37* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,35* | € 5,42* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,19* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|