Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 70 m. HebelgriffLänge 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 70 m. HebelgriffLänge 90 cm
Greifboy 70 m. HebelgriffLänge 90 cm
Greifboy 70 m. HebelgriffLänge 90 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007105000719
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     1270
EAN/GTIN:
     4007105000719
Suchbegriffe:
Auslötpinzette
Ausziehpinzette
Pinzette mit Greifern
Abfallgreifer
Greifboy 70

• Mit Hebelgriff und kunststoffumspritzten Greifern • Greifer sind aus besonders hartem, abriebfestem Kunststoff • Weite Greiferöffnung von 105 mm • Einfache Bedienung durch den Hebelgriff

Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Gesamtlänge:
900 mm
Öffnung:
105 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 22,32*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 17,4169*
€ 22,3469*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 22,88*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 24,65*
1 Tag
160
10
€ 8,50*
ab € 20,23*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 223,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01050/75
ab € 211,98*
Ähnlich
FLORA
01070/75
ab € 210,23*
Ähnlich
FLORA
01090/90
ab € 292,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.