Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007081330947 Herst.-Nr.: 1455170 EAN/GTIN: 4007081330947 |
| |
|
| | |
| Edelstahl/Edelstahl, Flachrundkopf Weitere Informationen: | | nietbare Materialstärke: | 6,0–8,0 mm | Nietschaft Ø x Länge: | 5 x 12 mm | 5,0 x 12,0 mm | Bohrloch-Ø: | 5,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 5x12, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337 flachrundkopf, Flachrundkopf, Standard, Blindniet, Blindnietzange, Akku-Nietpistole, Edelstahl, A2 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,18179* | € 0,21179* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,18284* | € 0,21993* | | | | Lager 7 | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,18998* | € 0,22998* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,19* | € 0,23* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,18993* | € 0,2338* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 114,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|