Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007081330459 Herst.-Nr.: 1433629 EAN/GTIN: 4007081330459 |
| |
|
| | |
| Edelstahl/Edelstahl, Flachrundkopf CE Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen. Weitere Informationen: | | nietbare Materialstärke: | 4,5–6,5 mm | Nietschaft Ø x Länge: | 4 x 10 mm | 4,0 x 10,0CE mm | Zulassung: | EU-Bauprodukte-Verordnung ETA-13/0255 | Bohrloch-Ø: | 4,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, standard-blindniete 4x10 flachrundkopf, blindniete ohne norm, mehrbereichs-blindniete 4x 10, Flachrundkopf, Standard, Blindniet, Blindnietzange, Akku-Nietpistole, Edelstahl, A2 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,1201* | € 0,1213* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,10694* | € 0,13294* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,10694* | € 0,13294* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,113* | € 0,144* | | | | Lager 7 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,10855* | € 0,14655* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 73,275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|