Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10
fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10
fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10
fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209948712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     94871
EAN/GTIN:
     4006209948712
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
fischer Ankerbolzen FAZ II Für Vor- und Durchsteckmontage. Ausführung: galv. verzinkt. Europäisch Technische Zulassung – Option 1 für gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
FAZ II 8/10
Gewinde:
M8
Dübellänge:
75 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5294*
€ 0,7771*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5879*
€ 0,7979*
1 Tag
50
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6984*
€ 0,9184*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,04*
Lager 7
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,7915*
€ 1,0815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0815*
€ 1,28699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0415*
€ 1,23939
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0015*
€ 1,19179
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7915*
€ 0,94189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.