Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Einschlaganker EA II M12 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Einschlaganker EA II M12 A4
fischer Einschlaganker EA II M12 A4
fischer Einschlaganker EA II M12 A4
fischer Einschlaganker EA II M12 A4
fischer Einschlaganker EA II M12 A4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209484159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     048415
EAN/GTIN:
     4006209484159
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Innengewindeanker
Schraubanker
Einschlaganker EA II

Edelstahl A4, blank • Innengewindeanker mit Rand für die einfache Schlagmontage • Für Vorsteckmontage geeignet • Angeprägter Rand zur Verhinderung von Tieferrutschen der Ankerhülse und Sicherstellung einer problemlosen Schlagmontage • Metrisches Innengewinde für Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen • Kein Drehmoment der Schrauben erforderlich • ETA-07/0142 • Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen • Auch geigenet für Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge

Weitere Informationen:
Typ:
EA II M12 A4 | EA II M12 x 50 A4
Gewinde:
M12
Dübellänge:
50 mm
max. Einschraubtiefe:
22 mm
udf_EDE_Katalog:
30307633
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
TschechischeRep
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209484159
Herstellerartikelnummer:
048415
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: fischer einschlaganker m12, innengewindeanker fischer, innengewindeanker, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, fischer, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,42*
€ 4,15*
9 Tage
675
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5862*
€ 4,5513*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,6565*
€ 5,065*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4566*
€ 5,4174*
Lager 7
43
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5564*
€ 5,4964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,4964*
€ 6,54072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2664*
€ 6,26702
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,5564*
€ 5,42212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 137,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
048071
€ 30,89*
Zubehör
fischer
549946
€ 16,29*
Zubehör
fischer
044634
€ 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.