Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Langschaftdübel SXR 10x140 T


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
fischer Langschaftdübel SXR 10x140 T
fischer Langschaftdübel SXR 10x140 T
fischer Langschaftdübel SXR 10x140 T
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209462669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46266
EAN/GTIN:
     4006209462669
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
fischer Langschaftdübel SXR-T Erster Langschaftdübel mit 10 mm Durchmesser. Für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. SXR-T mit galvanisch verzinkter fischer Sicherheitsschraube. | Universaldübel mit nur 50 mm Verankerungstiefe.
Weitere Informationen:
Umkarton:
50 Stück
Dübellänge:
140 mm
Schrauben-Ø:
7 mm
max. Nutzlänge:
90 mm
Dübel-Ø:
10 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,67*
€ 0,82*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,6995*
€ 0,945*
3 Tage
75000
50
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,779*
€ 0,949*
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,7476*
€ 0,9502*
Lager 7
85
50
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,8102*
€ 0,9802*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,9802*
€ 1,16644
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,9502*
€ 1,13074
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,9002*
€ 1,07124
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,8802*
€ 1,04744
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,8102*
€ 0,96414
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,8102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 49,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.