Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Langschaftdübel SXR 10x 80 T


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
fischer Langschaftdübel SXR 10x 80 T
fischer Langschaftdübel SXR 10x 80 T
fischer Langschaftdübel SXR 10x 80 T
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209462638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46263
EAN/GTIN:
     4006209462638
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
fischer Langschaftdübel SXR-T Erster Langschaftdübel mit 10 mm Durchmesser. Für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. SXR-T mit galvanisch verzinkter fischer Sicherheitsschraube. | Universaldübel mit nur 50 mm Verankerungstiefe.
Weitere Informationen:
Umkarton:
250 Stück
Dübellänge:
80 mm
Schrauben-Ø:
7 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
Dübel-Ø:
10 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4764*
€ 0,6064*
3 Tage
335
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4904*
€ 0,6838*
2 Tage
75000
50
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,5466*
€ 0,6866*
4 Tage
763
50
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,5589*
€ 0,6989*
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,5787*
€ 0,7187*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7187*
€ 0,85525
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7087*
€ 0,84335
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6887*
€ 0,81955
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6687*
€ 0,79575
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6287*
€ 0,74815
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5787*
€ 0,68865
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5787* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 35,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.