Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesen- u. Stein- Grundreiniger 1L MELLERUD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesen- u. Stein- Grundreiniger 1L MELLERUD
Fliesen- u. Stein- Grundreiniger 1L MELLERUD
Fliesen- u. Stein- Grundreiniger 1L MELLERUD
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004666000059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004666000059
EAN/GTIN:
     4004666000059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger
Fliesen & Stein Grundreiniger

• Für säureunempfindliche Oberflächen • Löst Kalk und Rost • Reinigt kraftvoll und schonend. Entfernt mühelos Kalkansätze, hartnäckigen Schmutz sowie leichten Zementschleier von Fliesen, Spaltplatten und Feinsteinzeug

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-l-Flasche
udf_EDE_Katalog:
29315509
Inhalt:
1 l
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, grundreiniger, Fliesenreiniger, Steinreiniger, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
4
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,45*
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,56*
4
€ 4,90*
ab € 5,93*
€ 8,74*
Lager 7
nicht lagernd
4
€ 4,79*
ab € 6,24*
€ 8,77*
1 Tag
20
4
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.