| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4004625700150 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004625700150 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider MINI MAX Grundkörper und Knopf ergonomisch geformt, handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius (58 mm bzw. 2.1/4"), Druckregulierung durch großen Rändelknopf, zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und parallel verlaufenden Rohren. Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rohrabschneider | für Rohr-Ø: | 3–28 / 1/8–1.1/8 mm/Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 4,90* | ab € 22,08* | € 27,19* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,89* | € 27,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,01* | € 28,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,23* | € 28,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,42* | € 29,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|