Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohrabschneider Mini Max 3-28mm Cu,Ms,AL,dünnwandige Stahlrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000812617
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70015
EAN/GTIN:
     4004625700150
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
zum Schneiden von Kupferrohren · besonders geeignet für Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen · Körper aus Zinkdruckguss · zwei Stützrollen mit Einstich · bördelnaher Schnitt · mühelose Druckregulierung durch großen Rändelknopf und handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius · Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 638Weitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, Ms, AL, dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Modell:
Mini Max
Länge:
50 mm
Arbeitsbereich:
3 - 28 mm
Gewicht:
270 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/8 - 1 1/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 28,58 mm
Schnitttiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1563
4
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 27,19*
5 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 22,08*
€ 27,46*
Lager 1498
73
1
€ 5,50*
ab € 23,11*
€ 28,83*
1
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 28,87*
6 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 23,17*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.