Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenschellen verz. grün-besch. 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Strebenschellen verz. grün-besch. 60 mm
Strebenschellen verz. grün-besch. 60 mm
Strebenschellen verz. grün-besch. 60 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004338655242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     655242
EAN/GTIN:
     4004338655242
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
zaunstreben
Strebenschelle

• Verzinkt und kunststoffbeschichtet, RAL6005 Moosgrün • Loch-Ø 7 mm • Inklusive V2A-Schraube M6 x 30 mm mit V2A-Mutter

Weitere Informationen:
Abmessung:
60 mm
udf_EDE_Katalog:
30308347
VE:
5 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4004338655242
Herstellerartikelnummer:
655242
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Weitere Suchbegriffe: Gartenzaun, Zaunstrebenschelle, Strebenschellen, Befestigungstechnik, Zaun, Draht-, und, Zauntechnik, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 15,44*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,4605*
€ 21,9305*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,49*
€ 25,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 25,72*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,04*
€ 26,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.