Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenschellen verz. grün-besch. 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Strebenschellen verz. grün-besch. 50 mm
Strebenschellen verz. grün-besch. 50 mm
Strebenschellen verz. grün-besch. 50 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004338655235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     655235
EAN/GTIN:
     4004338655235
Suchbegriffe:
Strebenschelle
gah strebenschelle
strebenschelle
Strebenschelle

Mit Loch-Ø 7 mm, mit V2A-Schraube M6 x 30 mm und V2A-Mutter, verzinkt und grün kunststoffbeschichtet. Preise per Stück, netto.

Weitere Informationen:
Abmessung:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Drähte, Zubehör, Zäune, Zaunpfähle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
8
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,56*
€ 6,23*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 19,80*
€ 19,80*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 20,80*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,15*
€ 21,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,25*
€ 21,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 4,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.