| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4004199421406 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4004199421406 EAN/GTIN: 4004199421406 |
| |
|
| | |
| Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag. Weitere Informationen: | | Stärke: | 20 mm | Länge x Breite: | 280 x 140 mm | Auflagematerial: | Schwammgummi, fein | udf_EDE_Katalog: | 29334801 | Länge: | 280 mm | Breite: | 140 mm | Höhe: | 20 mm | Belag: | Schwammgummi, fein | Herstellerartikelnummer: | 4214282 | Herstellername: | Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG | Markenname: | Kronen Hansa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Kunststoff-Reibebrett, Glättebrett, reibebretter, Abziehbrett, Fummelbrett, Kunststoff-Fummelbrett, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,29* | € 7,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,79* | € 7,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,37* | € 7,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,30* | € 7,56* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,07* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|