| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773028819 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 86 03 180 SB EAN/GTIN: 4003773028819 |
| |
|
| | |
| Zangenschlüssel Nr. 86 03 • Zange verchromt • Griffe mit Kunststoff überzogen • Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet • DIN ISO 5743 • Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug • Glatte, parallel geführte Greifbacken für Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen • Stufenlose Schlüsselweiteneinstellung, metrisch wie zöllig • 180, 250, 300 mm mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück • Hohe Klemmkraft, 10-fache Handkraftverstärkung durch Nockenantrieb • Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip • Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken * SB-verpackt. Weitere Informationen: | | Länge: | 180* mm | für Rohre: | 1.3/8 Zoll | 1.1/2 Zoll | für Muttern: | 35 mm | 40 mm | udf_EDE_Katalog: | 29336074 | Feineinstellung: | 15-fach | Herstellerartikelnummer: | 86 03 180 SB | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Markenname: | KNIPEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knipex, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 32,55* | € 39,64* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,28* | € 40,27* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,56* | € 42,38* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,49* | € 43,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 34,85* | € 45,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|