Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773022046 Herst.-Nr.: 99 00 250 EAN EAN/GTIN: 4003773022046 |
| |
|
| | |
| 99 00 250 EAN Monierzange Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 25,0mm Weitere Informationen: | | EF000167: | EU570408 | EF001438: | EU570448 | EF000139: | EV000154 | EF013792: | - | Länge: | 250 mm | BAA059001: | 99 00 250 EAN | BAA271001: | 4003773022046 | BAA316001: | Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) | BAA018001: | 250 mm | BAA001001: | KNIPEX | BAB565001: | Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) | BAB576001: | 405 kg | BAA430001: | N | BAB010001: | WAA090 | BAB521001: | DIN ISO 9242 | Gewicht: | 405 g | Kopf: | poliert | Sperrcode: | 0 | Schneidenlänge: | 25 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_BG1: | BG1 | kata_Wx_Nr: | 3051390250 | kata_BGx_Nr: | 3535311011 | Oberfläche: | schwarz atramentiert | PROFICLASS-7.0: | AAC483c003 | Artikellänge: | 250 mm | RoHs: | n | ETIM-8.0: | EC002180 | ETIM-7.0: | EC002180 | Facette: | Schneide mit Facette | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, beisszange knipex, beißzange, kantenzange 250mm, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,68* | € 12,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,41* | € 13,34* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,36* | € 13,36* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,68* | € 13,70* | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 9,94* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|