Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Lötspitze zunderfest 552 MZ Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Lötspitze zunderfest 552 MZ Ersa
Ersatz-Lötspitze zunderfest 552 MZ Ersa
Ersatz-Lötspitze zunderfest 552 MZ Ersa
Ersatz-Lötspitze zunderfest 552 MZ Ersa
Ersatz-Lötspitze zunderfest 552 MZ Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008076653
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     552MZ/SB
EAN/GTIN:
     4003008076653
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen ersa
Ersatz-Lötspitze
Weitere Informationen:
Nr.:
3
udf_EDE_Katalog:
6482510
Ausführung:
552 MZ meißelförmig 35,0 mm
Typ:
MZ
Form:
meißelförmig, 35 mm
für Lötkolben:
550 W
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3091410551
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Zubehör, Ersatz-Lötspitze, Lötkolben, Lötlampe, Hammerlötkolben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,03*
€ 115,16*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,74*
€ 115,20*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,74*
€ 115,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 122,30*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.