Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 0085JD Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben 0085JD Ersa
Lötkolben 0085JD Ersa
Lötkolben 0085JD Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008069471
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0085JD
EAN/GTIN:
     4003008069471
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 80 w
Lötkolben
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Lötspitzentemperatur:
410 ° | 410 °C
Typ:
80 S-80 W
Gewicht:
490 g
Anheizzeit:
180 s
Anschlussspannung:
230 V
Anheizzeit ca.:
3 min
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, Zubehör, Typ, JD, Lötlampe, Universallötkolben, Universal
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,00*
€ 62,42*
€ 4,00*
ab € 53,92*
€ 63,04*
9 Tage
41
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 63,10*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,75*
€ 63,10*
2 Tage
41
€ 5,90*
ab € 54,26*
€ 63,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082JD/SB
ab € 7,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082KD
ab € 9,14*
Zubehör
Kurtz Ersa
0A04
ab € 2,07*
Zubehör
Kurtz Ersa
E008100
ab € 22,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082JD
ab € 9,14*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.