Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad-Set Vlies WR-SH 158x224mm superfine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpad-Set Vlies WR-SH 158x224mm superfine 3M
Handpad-Set Vlies WR-SH 158x224mm superfine 3M
Handpad-Set Vlies WR-SH 158x224mm superfine 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001895758690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3084510025
EAN/GTIN:
     4001895758690
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Vlies-Handpad Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Ausführung: Harzgebundenes Schleifkorn auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes. Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar. Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Gleichmäßig gestreutes Schleifkorn. Maße (L x B) 224 x 158 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessung:
224 x 158 mm
Feinheitsgrad:
supra fine/super fein
Ausführung:
WR-SH
Sperrcode:
0
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
HM:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Typ/Feinheitsgrad:
S super fine/superfein/400
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084510025
Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, handpad 3m, metall schleifpapier, Schleifpads, Unterlage, VliesHandpads, Schleifvlies-Handpads, Vlies-Handschleifpads, Handschleifpads, Schleifvlies, QR4026849, auf, Handpads, Schleifmittel, Vlieshandpad, Vlies-Handpads, Hand-Pads Scotch-Brite, Vlieshandpads, 3084510025, 84510025
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
420
20
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,87*
1 Tag
355
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,87*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 1,95*
1 Tag
533
1
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 1,97*
1 Tag
600
20
€ 5,45*
ab € 1,43*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7100182596
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.