Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere 135 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astschere 135 A
Astschere 135 A
Astschere 135 A
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000925317050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020651
EAN/GTIN:
     4000925317050
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Teleskop-Astschere
Auflage-Astschere Nr. 135 A

• Amboss-Astschere • Leichte Ausführung mit Aluminiumgriffen • Kälteschutzhandgriffe

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
730 mm
Länge total:
73 cm
Schneidkapazität:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Teleskopastschere, astschere amboss, teleskop astschere, freund victoria astschere, Scheren, Astscheren, Gartenwerkzeug, Amboss-Astschere, Freund, Schere
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 40,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,54*
€ 40,62*
1
€ 4,90*
ab € 31,36*
€ 40,66*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 32,99*
€ 41,05*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 33,21*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FREUND VICTORIA Gartengeräte
7202393
ab € 5,01*
Zubehör
FREUND VICTORIA Gartengeräte
3020538
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.